Motion
CFSFU20
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941628
N° MFRCFSFU20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08941628
N° MFRCFSFU20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013430
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    34600 N
  • Type de goujon
    Goujon de montage facile

Aperçu

Description du fabricant
MÉTRIQUE CFSFU20 - MONTAGE FACILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté