Motion
CRB25025C1
CRB25025C1
N° D’ARTICLE MI08941708
N° MFRCRB25025C1
Prix5,133.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB25025C1
N° D’ARTICLE MI08941708
N° MFRCRB25025C1
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
Prix5,133.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    250 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    10.96 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017087
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    183000 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557017087

Aperçu

Description du fabricant
CRB25025C1 COMPLÉMENT COMPLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté