Motion
CRB40040C2
CRB40040C2
N° D’ARTICLE MI08941726
N° MFRCRB40040C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB40040C2
N° D’ARTICLE MI08941726
N° MFRCRB40040C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    400 mm
  • Diamètre extérieur
    510 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    51.82 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017308
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    270000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    590000 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557017308

Aperçu

Description du fabricant
CRB40040C2 COMPLÉMENT COMPLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté