Motion
CRB800100C1
CRB800100C1
N° D’ARTICLE MI08941758
N° MFRCRB800100C1
Prix142,501.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB800100C1
N° D’ARTICLE MI08941758
N° MFRCRB800100C1
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
Prix142,501.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    800 mm
  • Diamètre extérieur
    1030 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    544.64 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557017643
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2640000 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557017643

Aperçu

Description du fabricant
CRB800100C1 COMPLÉMENT COMPLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté