Motion
CRB9016UUC2
CRB9016UUC2
N° D’ARTICLE MI08941770
N° MFRCRB9016UUC2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRB9016UUC2
N° D’ARTICLE MI08941770
N° MFRCRB9016UUC2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557016547
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    42100 N
  • Série
    CRB
  • CUP_NON
    4549557016547

Aperçu

Description du fabricant
CRB9016UUC2 COMPLÉMENT COMPLET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté