Motion
CRBC12025UUC1
CRBC12025UUC1
N° D’ARTICLE MI08941781
N° MFRCRBC12025UUC1
Prix2,796.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC12025UUC1
N° D’ARTICLE MI08941781
N° MFRCRBC12025UUC1
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
Prix2,796.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    5.78 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018220
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    70500 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018220

Aperçu

Description du fabricant
CRBC12025UUC1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté