Motion
CRBC15025UUC1
CRBC15025UUC1
N° D’ARTICLE MI08941791
N° MFRCRBC15025UUC1
Prix3,580.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CRBC15025UUC1
N° D’ARTICLE MI08941791
N° MFRCRBC15025UUC1
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
Prix3,580.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    6.97 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    C1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557018404
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    87700 N
  • Série
    CRBC
  • CUP_NON
    4549557018404

Aperçu

Description du fabricant
CRBC15025UUC1 CAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté