Motion
CRH101VB
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, ouvert
N° D’ARTICLE MI08942252
N° MFRCRH101VB
Prix33.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 0.6250 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, ouvert
N° D’ARTICLE MI08942252
N° MFRCRH101VB
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
Prix33.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    0.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.4375 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    6340 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557022371
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6340 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8530 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    8530 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CRH101VB PO - ROBUSTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté