Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Extérieur Diamètre188 mm
- Global Largeur60 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique423000 N
- Description longueLes roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR15018860 présentent un diamètre d’alésage de 150 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 188 mm et une largeur globale de 60 mm, ce qui les rend parfaits pour les opérations minières, les grands entraînements industriels et les applications de transmission de puissance à charge élevée.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieGTR
- Capacité de charge statique989000 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation