Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre34 mm
- Global Largeur25 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique37900 N
- Description longueLes roulements à rouleaux à aiguilles usinés GTR223425 présentent un diamètre d’alésage de 22 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 34 mm et une largeur globale de 25 mm, ce qui les rend parfaits pour les entraînements industriels, les équipements de manutention et les systèmes de transmission automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieGTR
- Capacité de charge statique57800 N
- Type de roulementRoulement de rouleau à aiguilles usiné
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation