Motion
KT10010830C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 108 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08942795
N° MFRKT10010830C3
Prix258.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 108 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08942795
N° MFRKT10010830C3
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
Prix258.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    108 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    72500 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT10010830C3 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 108 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.41 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles, les entraînements par engrenages et les assemblages rotatifs à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT10010830C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    19100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT10010830C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon