Motion
KT111410C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 11 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942798
N° MFRKT111410C3
Prix15.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 11 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942798
N° MFRKT111410C3
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
Prix15.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT111410C3 présente un diamètre d’alésage de 11 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels légers, aux assemblages automobiles et aux applications rotatives de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT111410C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    5020 N

Aperçu

Description du fabricant
KT111410C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon