Motion
KT151911C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI08942821
N° MFRKT151911C3
Prix13.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI08942821
N° MFRKT151911C3
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
Prix13.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6850 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT151911C3 présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 11 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs de précision, les entraînements compacts et les assemblages mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT151911C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    8040 N

Aperçu

Description du fabricant
KT151911C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté