Motion
KT172110C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942836
N° MFRKT172110C3
Prix15.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 10 mm
N° D’ARTICLE MI08942836
N° MFRKT172110C3
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
Prix15.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    12.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    7220 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT172110C3 présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 12.13 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels compacts, aux assemblages automobiles et aux machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT172110C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    8950 N

Aperçu

Description du fabricant
KT172110C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté