Motion
KT202525C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08942857
N° MFRKT202525C3
Prix26.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 25 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08942857
N° MFRKT202525C3
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
Prix26.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    43.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    19900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT202525C3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 43.43 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles lourdes, l'équipement minier et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT202525C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    29800 N

Aperçu

Description du fabricant
KT202525C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté