Motion
KT202614C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI08942860
N° MFRKT202614C3
Prix18.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 14 mm
N° D’ARTICLE MI08942860
N° MFRKT202614C3
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
Prix18.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    31.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT202614C3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 31.31 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions industrielles, aux machines de construction et aux applications exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT202614C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    16400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT202614C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté