Motion
KT202617C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942861
N° MFRKT202617C3
Prix20.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942861
N° MFRKT202617C3
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
Prix20.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    37.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    16800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT202617C3 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 37.48 lb, ce qui le rend idéal pour l’équipement minier, les systèmes de transmission de puissance et les ensembles rotatifs lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT202617C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    21200 N

Aperçu

Description du fabricant
KT202617C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon