Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur14 mm
- Poids44.09 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique15700 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT202814C3 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 14 mm et un poids de 44.09 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles, les systèmes automobiles et les assemblages rotatifs lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT202814C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique16100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure