Motion
KT223015C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942877
N° MFRKT223015C3
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942877
N° MFRKT223015C3
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
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    51.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    17900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT223015C3 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 51.81 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les systèmes automobiles et les applications de machines exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT223015C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    19700 N

Aperçu

Description du fabricant
KT223015C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté