Motion
KT232824C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08942880
N° MFRKT232824C3
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08942880
N° MFRKT232824C3
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
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    48.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    21600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT232824C3 présente un diamètre d’alésage de 23 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur hors tout de 24 mm et un poids de 48.50 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions industrielles, la machinerie lourde et les applications de transmission automobile.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT232824C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    34500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT232824C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté