Motion
KT233015C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942882
N° MFRKT233015C3
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942882
N° MFRKT233015C3
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
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    46.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    17300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT233015C3 présente un diamètre d’alésage de 23 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 46.30 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes automobiles, les équipements industriels et les machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT233015C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    20800 N

Aperçu

Description du fabricant
KT233015C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté