Motion
KT233016C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942883
N° MFRKT233016C3
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 23 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942883
N° MFRKT233016C3
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
Prix23.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    48.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT233016C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 23 mm, d’un diamètre extérieur de 28 mm, d’une largeur totale de 16 mm et d’un poids de 48.50 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages, aux machines compactes à usage intensif et aux systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT233016C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    22600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT233016C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté