Motion
KT242816C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942884
N° MFRKT242816C3
Prix22.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942884
N° MFRKT242816C3
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
Prix22.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    33.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT242816C3 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 33.07 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages, aux équipements de construction et aux entraînements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT242816C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    22200 N

Aperçu

Description du fabricant
KT242816C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté