Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre26 mm
- Extérieur Diamètre33 mm
- Global Largeur32 mm
- Poids175.27 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique47200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT263832C3 présente un diamètre d’alésage de 26 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 175.27 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels lourds, aux machines minières et aux ensembles rotatifs à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT263832C3
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique55300 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure