Motion
KT283317C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942895
N° MFRKT283317C3
Prix22.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942895
N° MFRKT283317C3
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
Prix22.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    41.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT283317C3 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 17 mm et un poids de 41.67 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages industriels, aux ensembles de transmission automobile et aux machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT283317C3
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    29500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT283317C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté