Motion
KT304232C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08942910
N° MFRKT304232C3
Prix40.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 32 mm
N° D’ARTICLE MI08942910
N° MFRKT304232C3
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
Prix40.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    205.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    54000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT304232C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 205.03 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles lourdes, les systèmes d’engrenages et les applications rotatives à haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT304232C3
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    68100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT304232C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté