Motion
KT404825C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08942930
N° MFRKT404825C3
Prix40.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI08942930
N° MFRKT404825C3
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
Prix40.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    39300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT404825C3 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.14 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels exigeants et les assemblages rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT404825C3
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    64000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT404825C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon