Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique30200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT405017C3 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses compactes, aux équipements rotatifs et aux applications industrielles légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT405017C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique39200 N
Aperçu
Description du fabricant
KT405017C3 UTILISATION GÉNÉRALE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure