Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre53 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.16 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique41500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT455325C3 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur hors tout de 25 mm et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts à usage intensif et aux équipements de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT455325C3
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique71100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure