Motion
KT606827C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08942957
N° MFRKT606827C3
Prix61.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08942957
N° MFRKT606827C3
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
Prix61.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    52400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT606827C3 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur totale de 27 mm et un poids de 0.22 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission de puissance exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT606827C3
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    105000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT606827C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté