Motion
KT698C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 9 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI08942964
N° MFRKT698C3
Prix20.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 9 mm, largeur de 8 mm
N° D’ARTICLE MI08942964
N° MFRKT698C3
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
Prix20.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT698C3 présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur totale de 8 mm, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages miniatures et aux moteurs électriques.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT698C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté