Motion
KT81211C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI08942975
N° MFRKT81211C3
Prix14.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 8 mm, diamètre extérieur de 12 mm, largeur de 11 mm
N° D’ARTICLE MI08942975
N° MFRKT81211C3
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
Prix14.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    46300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT81211C3 présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur totale de 11 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux petits assemblages mécaniques et aux systèmes industriels légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT81211C3
  • Rpm max.
    60000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    4170 N

Aperçu

Description du fabricant
KT81211C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon