Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 mm
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique4840 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT91213C3 présente un diamètre d'alésage de 9 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux instruments de précision et aux applications industrielles compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT91213C3
- Rpm max.55000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique5370 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure