Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre15 mm
- Global Largeur14.3 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Description longueLe roulement à aiguilles KTV1215143EGB2 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm et une largeur totale de 14.3 mm, ce qui le rend adapté aux machines compactes et aux assemblages de précision.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKTV
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure