Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre18 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur23.5 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Description longueLe roulement à aiguilles KTV1822235EGB2 présente un diamètre d'alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur totale de 23.5 mm, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'engrenages industriels et les équipements rotatifs.
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKTV
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure