Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur38 mm
- Poids0.35 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique65000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KTW405238C3 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur hors tout de 38 mm et un poids de 0.35 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes d’engrenages robustes et aux systèmes de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKTW405238C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKTW
- Capacité de charge statique93000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure