Motion
LMB6UU
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, longueur totale de 0.8750 po, capacité de charge de 94.8/109 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943020
N° MFRLMB6UU
Prix43.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague d’arbre rond - série LMB, diamètre d’arbre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, longueur totale de 0.8750 po, capacité de charge de 94.8/109 N, scellée
N° D’ARTICLE MI08943020
N° MFRLMB6UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Arbre Diamètre  
    0.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute teneur en carbone
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    94.8/109 N
  • Capacité de charge
    94.8/109 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557066238
  • Série
    LMB
  • Capacité de charge statique
    174/246 N

Aperçu

Description du fabricant
LMB6UU PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté