Motion
NA4916UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 30 mm, joints 2
N° D’ARTICLE MI08943088
N° MFRNA4916UU
Prix595.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 30 mm, joints 2
N° D’ARTICLE MI08943088
N° MFRNA4916UU
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
Prix595.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    80700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA4916UU présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 30 mm et une fermeture à 2 joints, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles protégées.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA49
  • Capacité de charge statique
    158000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NORME ISO NA4916UU - SÉRIE 49 -
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté