Motion
NAF102612
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943125
N° MFRNAF102612
Prix56.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943125
N° MFRNAF102612
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
Prix56.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9790 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAF102612 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 12 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    9680 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF102612 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté