Motion
NAF8011030
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943146
N° MFRNAF8011030
Prix391.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 30 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943146
N° MFRNAF8011030
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
Prix391.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    69600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NAF8011030 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur globale de 30 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    174000 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF8011030 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté