Motion
NAFW304732
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943157
N° MFRNAFW304732
Prix160.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI08943157
N° MFRNAFW304732
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
Prix160.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    39500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAFW304732 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 30 mm, d’un diamètre extérieur de 47 mm, d’une largeur totale de 32 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAFW
  • Capacité de charge statique
    67800 N

Aperçu

Description du fabricant
NAFW304732 AVEC CAGE ET ROULEAUX - AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté