Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids1.60 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique77700 N
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNAU4914
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- SérieNAU
- Capacité de charge statique13900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure