Motion
NUCF302BR
Suiveur de came sécable – diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943300
N° MFRNUCF302BR
Prix557.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sécable – diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943300
N° MFRNUCF302BR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix557.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Poids
    4.34 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    90300 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557046612
  • Tr/min maximum (graisse)
    66000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    121000 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    121000 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
NUCF302BR MÉTRIQUE - ROULEAU CYLINDRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté