Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille25.40 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête36 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille57 mm
- Diamètre extérieur maximal36 mm
- Hauteur totale75 mm
- Filetage de tige Longueur30 mm
- Taille du filetageM14 x 2
- Poids0.34 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 150 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHSA
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- CUP_NON4549557048852
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure