Motion
PHSB6L
PHSB - Pilloball - Type d'insert d'extrémité de tige avec main gauche femelle Thread-24UNF, diamètre de l'alésage : 0.3750 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08943370
N° MFRPHSB6L
Prix30.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHSB - Pilloball - Type d'insert d'extrémité de tige avec main gauche femelle Thread-24UNF, diamètre de l'alésage : 0.3750 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08943370
N° MFRPHSB6L
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
Prix30.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    23/32 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Filetage de tige Longueur  
    0.9375 po
  • Taille du filetage
    0.3750 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9230 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    4549557049057

Aperçu

Description du fabricant
PHSB6L PO - FIL FEMELLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté