Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 mm
- Diamètre de la tête12 mm
- Diamètre extérieur maximal12 mm
- Hauteur totale33 mm
- Taille du filetageM3x0.5
- Poids0.01 lb
Détails
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20°C à + 150 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePDV...EC
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM3
- CUP_NON4549557049187
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure