Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1-5/16 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille2.8750 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Filetage de tige Longueur1.7500 po
- Taille du filetage0.7500 po
- Poids295 g
Détails
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale28500 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePOSB
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure