Motion
TA1512Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943517
N° MFRTA1512Z
Prix19.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943517
N° MFRTA1512Z
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
Prix19.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7120 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA1512Z a un diamètre d'alésage de 15 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur totale de 12 mm, ce qui le rend approprié pour les assemblages compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1512Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    8310 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1512Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté