Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre42 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids0.19 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique39500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA3230Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend idéal pour les machines de construction, les équipements agricoles et les systèmes de transmission à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA3230Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique68400 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure