Motion
TA3815Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943531
N° MFRTA3815Z
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08943531
N° MFRTA3815Z
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
Prix57.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    19000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA3815Z avec fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles compacts, les pompes et les moteurs électriques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3815Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    28000 N

Aperçu

Description du fabricant
TA3815Z MÉTRIQUE - ROBUSTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté